※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-56 アルミ角弓形ハンドル A-56 シロクマ 46245565 A-56 アルミ角弓形ハンドル A-56 シロクマ 46245565

アルミ角弓形ハンドル A-56

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上アイボリ(塗装) サイズ サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28 注文コード46245565 品番A-56
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499円となります。
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は仕上・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ サイズ 寸法L(mm)125 寸法H(mm)22 寸法W(mm)12 寸法P(mm)100 仕上アイボリ(塗装) サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする