※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB-53 Wスワンハンドル HB-53 シロクマ 46245861 HB-53 Wスワンハンドル HB-53 シロクマ 46245861

Wスワンハンドル HB-53

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ サイズ(mm)【付属ビス】M3糸ねじ 注文コード46245861 品番HB-53
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 サイズ 寸法L(mm)120 寸法H(mm)25 寸法W(mm)26 寸法P(mm)72 仕上仙徳 サイズ(mm)【付属ビス】M3糸ねじ
注意
※真鍮鋳物です。真鍮鋳物製品は、形状や仕上げの個体差がある場合がございます。
※対応板厚30mm迄です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする