USB-C - USB-A データリンクケーブル Mac/ Windows対応USBデータ転送ケーブル USB 3.0準拠

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46245947 品番USBC3LINK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

便利なデータ転送:USB 3.0(5Gbps)を介してファイル転送やデータのバックアップができるUSB-C - USB-Aリンクケーブル。新しいシステムの導入、データファイルの転送やリカバリーに最適
優れた互換性:Windows & macOSに対応。PCLinqソフトウェアがケーブル本体に保存されており、接続すると自動的にインストール。追加のソフトウェアやドライバーのインストール不要。Windows Easy Transferソフトウエアと互換性があり、Windows 8までの移行に対応
優れた携帯性:USBバスパワー駆動で、外部電源アダプターの要らない2m USB Type-C - USB Type-Aデータ移行転送ケーブル。外出先でのデータ転送に最適
作業効率の向上:USB 3.2 Gen1で、最大5Gbpsの速度に対応し、USB 2.0との下位互換性あり。自動ドライバーインストールにより、時間と手間をかけずに効率よくパソコン間でデータ転送が可能。USBコネクターに電源&アクティビティLED搭載
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
新しいコンピュータにアップグレードする際、以前のMacまたはWindowsマシンからデータや設定を移行
ドキュメント、写真、音楽、その他のファイルを新しいコンピュータに簡単に移行できるソリューションです
ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-A[9ピン] ケーブルタイプやわらか 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする