※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HL-11 ステンレスダエンハンドル HL-11 シロクマ 46245985 HL-11 ステンレスダエンハンドル HL-11 シロクマ 46245985

ステンレスダエンハンドル HL-11

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上鏡面磨 サイズ300 サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28 注文コード46245985 品番HL-11
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕上・サイズ10種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス サイズ300 仕上鏡面磨 サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする