※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HL-11 ステンレスダエンハンドル HL-11 シロクマ 46246028 HL-11 ステンレスダエンハンドル HL-11 シロクマ 46246028

ステンレスダエンハンドル HL-11

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上鏡面磨 サイズ90 サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28 注文コード46246028 品番HL-11
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕上・サイズ10種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス サイズ90 仕上鏡面磨 サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする