※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ステンレスクールハンドル HL-16
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
250
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
注文コード
46246195
品番
HL-16
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
サイズ
250
仕上
鏡面磨
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28