※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HL-16 ステンレスクールハンドル HL-16 シロクマ 46246211 HL-16 ステンレスクールハンドル HL-16 シロクマ 46246211

ステンレスクールハンドル HL-16

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ200 サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28 注文コード46246211 品番HL-16
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品はサイズ4種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス サイズ200 仕上鏡面磨 サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする