※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HW-11 ウッド小判ハンドル HW-11 シロクマ 46246405 HW-11 ウッド小判ハンドル HW-11 シロクマ 46246405

ウッド小判ハンドル HW-11

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28 注文コード46246405 品番HW-11
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥2,410 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る
材質積層 サイズ 寸法L(mm)120 寸法H(mm)28 寸法W(mm)20 寸法P(mm)110 仕上白木ウッド サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする