※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ウッド小判ハンドル HW-11
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
小
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
注文コード
46246421
品番
HW-11
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
積層
サイズ
小
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
28
寸法W(mm)
18
寸法P(mm)
80
仕上
白木ウッド
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28