※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
サフランハンドル HW-15
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
白木ウッド・クローム
サイズ
80
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
注文コード
46246518
品番
HW-15
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
積層+真鍮
サイズ
80
仕上
白木ウッド・クローム
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28