※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HW-16 ウッドユビキタスハンドル HW-16 シロクマ 46246561 HW-16 ウッドユビキタスハンドル HW-16 シロクマ 46246561

ウッドユビキタスハンドル HW-16

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上ダークブラウン サイズ90 サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28 注文コード46246561 品番HW-16
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕上・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質積層 サイズ90 寸法L(mm)103 寸法H(mm)29 寸法P(mm)90 仕上ダークブラウン サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする