※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HW-17 ウッドネッスルハンドル HW-17 シロクマ 46246588 HW-17 ウッドネッスルハンドル HW-17 シロクマ 46246588

ウッドネッスルハンドル HW-17

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上黒ウッド サイズ120 サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28 注文コード46246588 品番HW-17
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕上・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質積層 サイズ120 寸法L(mm)130 寸法P(mm)120 仕上黒ウッド サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする