※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ウッド扇形ハンドル HW-21
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
白木ウッド
注文コード
46246631
品番
HW-21
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
積層
サイズ
90
寸法L(mm)
120
寸法P(mm)
90
仕上
白木ウッド
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28