※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HW-21 ウッド扇形ハンドル HW-21 シロクマ 46246640 HW-21 ウッド扇形ハンドル HW-21 シロクマ 46246640

ウッド扇形ハンドル HW-21

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上グレーウッド 注文コード46246640 品番HW-21
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕上2種類から選べます 他の種類を見る
材質積層 サイズ90 寸法L(mm)120 寸法P(mm)90 仕上グレーウッド サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする