ギガビットイーサネット対応光メディアコンバータ シングルモード LC 40km 1000Base-T - 1000BASE-LX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46246884 品番ET1000S40LC2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

単独での動作とラックマウントケース(ETCHS2U)へのインストールの両方が可能
リンクロスフォワーディング、リモート状態監視機能、2つのフレーム長など高度な機能に対応
最大ファイバケーブル長40Km
フルおよびハーフデュプレックスに対応
手軽な実装

用途
大型施設の孤立したエリア、または別の建物にいるユーザーやネットワークセグメントにネットアクセスを提供
電磁波干渉(EMI)が許されない政府機関などでセキュアな接続を実現
メインのオフィスから大きく離れた場所にある通行制御システムや監視システムに接続
競技場、講堂などの広い会場の隅ーまでネットワークを延長
1000Base-LX光ファイバ信号をシングルモード光ファイバケーブルで1000Base-Tイーサネットに変換
ブラック 適合規格1000Base-T、1000BASE-SX/LX コネクタ形状LCコネクタ、RJ-45 芯数2芯 伝送速度(Mbps)最大2000(フルデュプレックスモード) 伝送距離(m)40000 発光波長(nm)1310 ファイバータイプシングルモード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする