※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用つまみ
ウッドニューカットツマミ KW-18
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46246929
品番
KW-18
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は429円となります。
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
材質
積層
サイズ
22
寸法H(mm)
25
寸法D(Φmm)
22
仕上
ウッド
サイズ(mm)
【付属ビス】M3糸ねじ
注意
※対応板厚30mm迄です。