※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KW-18 ウッドニューカットツマミ KW-18 シロクマ 46246947 KW-18 ウッドニューカットツマミ KW-18 シロクマ 46246947

ウッドニューカットツマミ KW-18

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46246947 品番 KW-18
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は329円となります。
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
材質積層 サイズ18 寸法H(mm)22 寸法D(Φmm)18 仕上ウッド サイズ(mm)【付属ビス】M3糸ねじ
注意
※対応板厚30mm迄です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする