※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.30 ウッド丸形取手 No.30 シロクマ 46247821 No.30 ウッド丸形取手 No.30 シロクマ 46247821

ウッド丸形取手 No.30

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上白木ウッド サイズ300 サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25 注文コード46247821 品番No.30
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,698円となります。
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は仕上・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

木ネジ止メです。

その他【金属部分】ホワイトブロンズ 材質積層+真鍮 サイズ300 高さ(mm)59 全長L(mm)300 寸法D(Φmm)30 仕上白木ウッド 足幅【P】180 座幅(mm)【W】Φ40 サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする