※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.37 オリエント取手 No.37 シロクマ 46247936 No.37 オリエント取手 No.37 シロクマ 46247936

オリエント取手 No.37

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上GB サイズ サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25 注文コード46247936 品番No.37
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕上・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

木ネジ止メです。

材質真鍮 サイズ 高さ(mm)59 全長L(mm)570 寸法D(Φmm)25 仕上GB 足幅【P】425 座幅(mm)【W】Φ50 サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25 容量(GB)大 GB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする