※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.90 L形丸棒取手 No.90 シロクマ 46248460 No.90 L形丸棒取手 No.90 シロクマ 46248460

L形丸棒取手 No.90

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 仕上鏡面磨 サイズ600 サイズ(mm)【付属ビス】M6×85 注文コード46248460 品番No.90
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕上・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

両面用です。

材質ステンレス サイズ600 高さ(mm)70 全長L(mm)600 寸法D(Φmm)25 仕上鏡面磨 足幅【P】575 座幅(mm)【W】118 サイズ(mm)【付属ビス】M6×85
注意
※標準扉厚18mm〜42mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする