※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.166 ステンレス丸棒取手 No.166 シロクマ 46249589 No.166 ステンレス丸棒取手 No.166 シロクマ 46249589

ステンレス丸棒取手 No.166

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 仕上鏡面磨 サイズ サイズ(mm)【付属ビス】M8×90 注文コード46249589 品番No.166
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕上・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

両面用です。

材質ステンレス サイズ 高さ(mm)76 全長L(mm)282 寸法D(Φmm)32 仕上鏡面磨 足幅【P】250 サイズ(mm)【付属ビス】M8×90
注意
※標準扉厚23mm〜45mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする