※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ステンレス丸棒取手 No.172S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
鏡面磨
サイズ
大
注文コード
46250036
品番
No.172S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
片面用です。
仕様
オン
材質
ステンレス
サイズ
大
高さ(mm)
67
全長L(mm)
450
寸法D(Φmm)
25
仕上
鏡面磨
足幅
【P】425
注意
※オンの時/M6ビスで裏より取付けます。
※メンの時/木ネジでタイコを取付けて横ビスで止めます。