※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.172S ステンレス丸棒取手 No.172S シロクマ 46250131 No.172S ステンレス丸棒取手 No.172S シロクマ 46250131

ステンレス丸棒取手 No.172S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上ヘアーライン サイズ 注文コード46250131 品番No.172S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,298円となります。
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕上・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

片面用です。

仕様メン 材質ステンレス サイズ 高さ(mm)67 全長L(mm)275 寸法D(Φmm)25 仕上ヘアーライン 足幅【P】250
注意
※オンの時/M6ビスで裏より取付けます。
※メンの時/木ネジでタイコを取付けて横ビスで止めます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする