※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
クリーン取手 No.186
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
46250271
品番
No.186
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
アクリル+亜鉛合金
サイズ
221
高さ(mm)
52
全長L(mm)
221
寸法D(Φmm)
25
仕上
白
足幅
【P】200
座幅(mm)
【W】Φ21
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×60
注意
※標準扉厚35mm〜42mmです。