曜日別特売
DVIDDMM10M 10m DVI-Dデュアルリンクケーブル オス/オス StarTech.com 46250969

DVIDDMM10M 10m DVI-Dデュアルリンクケーブル オス/オス StarTech.com 46250969
DVIDDMM10M 10m DVI-Dデュアルリンクケーブル オス/オス StarTech.com 46250969
DVIDDMM10M 10m DVI-Dデュアルリンクケーブル オス/オス StarTech.com 46250969

10m DVI-Dデュアルリンクケーブル オス/オス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46250969品番DVIDDMM10M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

最大解像度2560x1600に対応
最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送
電波障害を排除するフェライトコア
アルミニウムマイラー箔と編組シールド
DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応
DVI DDWG規格に準拠

用途
デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続
ブラック質量(g)920ケーブル長(m)10コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DVI-D[25ピン]オスプラグニッケルメッキ最大解像度2560×1600ケーブル外径(Φmm)8.6シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタADVI-D[25ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]伝送速度(Gbps)最大9.9フェライトコアあり変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする