※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB-9 クラウンかん SB-9 シロクマ 46252285 SB-9 クラウンかん SB-9 シロクマ 46252285

クラウンかん SB-9

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ 注文コード46252285 品番SB-9
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る
付属品【付属ビス】M3糸ネジ 材質真鍮 古代色 サイズ 寸法L(mm)85 寸法P(mm)59 寸法W1(mm)68 寸法W2(mm)62
注意
※対応板厚30mm迄です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする