※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ステンレスダエンハンドル細形 ST-4B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
アンバー
サイズ
小
注文コード
46252371
品番
ST-4B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
【付属ビス】ISO3×28
材質
ステンレス
色
アンバー
サイズ
小
寸法L(mm)
81
寸法H(mm)
23
寸法P(mm)
75