※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-4B ステンレスダエンハンドル細形 ST-4B シロクマ 46252416 ST-4B ステンレスダエンハンドル細形 ST-4B シロクマ 46252416

ステンレスダエンハンドル細形 ST-4B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ヘアーライン サイズ小小 注文コード46252416 品番ST-4B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は739円となります。
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は色・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る
付属品【付属ビス】ISO3×28 材質ステンレス ヘアーライン サイズ小小 寸法L(mm)66 寸法H(mm)23 寸法P(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする