1009195 IHゴールドマーブルフライパン26cm アイメディア 46252607

1009195 IHゴールドマーブルフライパン26cm アイメディア 46252607
1009195 IHゴールドマーブルフライパン26cm アイメディア 46252607
1009195 IHゴールドマーブルフライパン26cm アイメディア 46252607
1009195 IHゴールドマーブルフライパン26cm アイメディア 46252607
1009195 IHゴールドマーブルフライパン26cm アイメディア 46252607
1009195 IHゴールドマーブルフライパン26cm アイメディア 46252607
1009195 IHゴールドマーブルフライパン26cm アイメディア 46252607
1009195 IHゴールドマーブルフライパン26cm アイメディア 46252607
1009195 IHゴールドマーブルフライパン26cm アイメディア 46252607
1009195 IHゴールドマーブルフライパン26cm アイメディア 46252607
1009195 IHゴールドマーブルフライパン26cm アイメディア 46252607

IHゴールドマーブルフライパン26cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード46252607品番1009195
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

焦げ付きにくいのでお手入れ楽々!少ない油でヘルシーに調理できます。広めの内径だから、ステーキなどの調理に最適!フライパンカバーがピタッと重なるフラット設計。内面4層、外面3層とキズつきにくい多層コート。焦げ付いても水を入れるとスルリと落ちやすい!

材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂、シリコ-ンゴム、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)タイプ深型表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装(セラミックコーティング)内径×深さ(mm)最大260×79底面の厚さ(mm)5.5全長×全高(mm)464×111
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする