画像準備中

エマルジョン型離型剤

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 46252868 品番 KM-752T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

安全性
揮発主成分が水である。
消防法の非危険物である(溶剤を含有するエマルジョンでは危険物となる場合もあります。)
作業性
水で希釈することができる。
容器、装置の洗浄を水、石鹸水で行える。
高粘度(10万〜100万mm2/s) ジメチルシリコーンオイルのエマルジョンです。ベースとなる基油の粘度、 乳化剤のイオン性の異なる製品があり、各種基材に離型性、潤滑性を付与できます。また、末端にOH基を含有 した製品は縮合型の原料としての使用も可能です。

イオンアニオン 不揮発分(105℃×3h)34% 外観乳白色 危険物の類別非危険物 粘度(mm2/s)(基油 25℃)100000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする