※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-36 ステンレスD形丸棒ハンドル ST-36 シロクマ 46253396 ST-36 ステンレスD形丸棒ハンドル ST-36 シロクマ 46253396

ステンレスD形丸棒ハンドル ST-36

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ヘアーライン サイズ130 注文コード46253396 品番ST-36
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は色・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
付属品【付属ビス】ISO4×28 材質ステンレス ヘアーライン サイズ130 寸法L(mm)130 寸法H(mm)32 寸法D(Φmm)10 寸法P(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする