※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ステンレスD形丸棒ハンドル ST-36
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
鏡面磨
サイズ
130
注文コード
46253421
品番
ST-36
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
【付属ビス】ISO4×28
材質
ステンレス
色
鏡面磨
サイズ
130
寸法L(mm)
130
寸法H(mm)
32
寸法D(Φmm)
10
寸法P(mm)
120