クローム横受ブラケット 通 Φ10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46257969 品番P-311
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。

寸法A(mm)10 寸法B(mm)12 寸法C(mm)19.5 寸法D(mm)2.5 寸法E(mm)32 寸法F(mm)9 寸法G(mm)9 材質亜鉛ダイキャスト 用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。 付属品2本付き 形状直通 仕上クロームメッキ
注意
取り付け用木ネジ付属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする