NewHikari
NewHikariの 建具金物
NewHikariの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
NewHikariの パイプソケット
クロームD型ソケット Φ38
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46258057
品番
-
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
施工性バツグン。
材質
亜鉛ダイキャスト
用途
上蓋がパイプの落下を防ぎます。
付属品
2本付き
形状
U型ソケット
仕上
クロームメッキ
注意
上蓋はステンレス製。