NewHikari
NewHikariの 建具金物
NewHikariの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
NewHikariの パイプソケット
クロームソケット Φ13
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
46258093
品番
P-411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。
寸法A(mm)
13.2
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
16.5
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
2.3
寸法F(mm)
2.8
材質
亜鉛ダイキャスト
用途
最もスタンダードなパイプ支持金具です。
付属品
6本付き
形状
ソケット
仕上
クロームメッキ
注意
大量使用に最適