大和産業
大和産業の 店舗運営用品
大和産業の ショッピングカート・かご・バッグ
大和産業の 買い物かご・バッグ
買い物かご
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●材質:スチール●外寸:W516×D379×H320mm※キャスター含●上面内寸:W471×D324mm●重量:2.5kg●キャスター直径:75mm●備考:買い物かごは付属しません。
アズワン品番
65-5551-72
注文コード
46272181
品番
SL-20DAI【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,598
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
買い物かごSL-20/SB-33用の置台です。キャスター付きなので、楽々に移動できます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●材質:スチール●外寸:W516×D379×H320mm※キャスター含●上面内寸:W471×D324mm●重量:2.5kg●キャスター直径:75mm●備考:買い物かごは付属しません。
アズワン品番
65-5551-72