ツガミ
標準インサート(E-サート)ユニファイ並目
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(50個)
1袋(10個)
ねじの呼び寸法
U♯10-24
U♯2-56
U♯4-40
U♯6-32
U♯8-32
U♯10-24
U1/4-20
U5/16-18
U3/8-16
U7/16-14
U1/2-13
U5/8-11
U3/4-10
自由巻数(±1/4)
2.875
2.875
2.875
5
7.125
3
2.75
3.5
3.375
4
4.375
4.5
4.875
5.25
4.75
6
5.75
6.625
7.25
7.375
7.875
8.5
9.375
6.75
6.875
8.375
8
9.25
10
10.25
11
11.75
13
全35種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
46275873
品番
1D-U♯10-24
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。
簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。
容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
ねじの呼び寸法
U♯10-24
材質
ステンレス鋼
自由巻数(±1/4)
2.875
ねじの種類
ユニファイ並目ねじ
タップ下穴径最大(Φmm)
5.28