ツガミ
標準インサート(E-サート)ユニファイ細目
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(50個)
1袋(10個)
ねじの呼び寸法
U7/16-20
U♯6-40
U♯8-36
U♯10-32
U1/4-28
U5/16-24
U3/8-24
U7/16-20
U1/2-20
自由巻数(±1/4)
14.625
14.625
14.625
6.625
10.625
3.5
3.875
4.125
5
5.5
6.875
7.875
6
6.5
8.25
8.875
11
12.375
8.375
9.125
9.5
11.375
12.25
15
16.875
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
46276406
品番
2D-U7/16-20
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。
簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。
容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
ねじの呼び寸法
U7/16-20
材質
ステンレス鋼
自由巻数(±1/4)
14.625
タップ下穴径最大(Φmm)
11.58
ねじの種類
ユニファイ細目ねじ