曜日別特売
LM-1D-M2.6-0.45 ロックEサート(並目) ツガミ 46276494

ロックEサート(並目)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
ねじの呼び寸法M2.6
ねじピッチ(mm)0.45
自由巻数(±1/4)4
4
6.625
9.25
3.75
3.875
4.375
4.25
5.25
4.625
5
6.125
5.625
6.375
7.125
8.625
7.375
8
8.25
8.5
9.875
9
8.875
10
11.75
10.25
11
11.375
13.5
12.5
内容量1袋(50個)注文コード46276494品番LM-1D-M2.6-0.45
販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。
簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。
容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。

ねじの呼び寸法M2.6材質ステンレス鋼ねじピッチ(mm)0.45自由巻数(±1/4)4タップ下穴径最大(Φmm)2.79ねじの種類メートル並目ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1929:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする