※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

色彩耐油紙

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1200枚) 寸法(mm)230×230 種別イエロー 注文コード46284709 品番230×230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は寸法・種別・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

天然色素を使用し、且つ耐油性を確保する薬品などは使用しておりませんので、直接食品を載せていただけます。
お菓子を直接巻いたり、生キャラメルの包装などにもご利用いただけます。
片面にシリコン加工を施しております。
剥離性、耐油性、耐熱性、耐水性に優れており、蒸気も適度に通す為、蒸し・焼きなどの調理用敷紙にも最適です。

種別イエロー 寸法(mm)230×230 耐熱温度(℃)約220(使用状況により異なります) EBM品番9917600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27856107
2024-10-18
用途:
上生菓子用敷紙
卸売・小売業

和生ケースに敷いて使いましたが90ミリだと大きいので70ミリまで切って使用しました。紙自体の材質には大満足でしたがもう少し小さなサイズがあると助かります

対象商品:
27856116
2024-01-09
用途:
キャラメル包装紙
その他業種

表の艶がある方の見分け方が難しい。テープを貼って確認も面倒である。
ひと目で判るようになるとよい。サイズももう少し種類が多いと言い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする