画像準備中

Rジョイント ミニチュアバルブアングル型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 管外径(Φmm)10 注文コード46309934 品番RA-10C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,460
この商品は呼び径・管外径・接続方式など16種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 バルブ種類ニードルバルブ 形状アングル 使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体 材質(ボディ)C3771B 接続チューブ(銅管)×R 管外径(Φmm)10 ハンドル形状丸形 最高使用圧力(MPa)1.96 使用温度範囲(℃)-20〜+80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする