画像準備中

Rジョイント ミニチュアバルブアングル型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 管外径(Φmm)6 注文コード46309995 品番RA-6B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,150
この商品は呼び径・管外径・接続方式など16種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 バルブ種類ニードルバルブ 形状アングル 使用流体ガス及び液体 材質(ボディ)C3771B 接続チューブ(銅管)×R 管外径(Φmm)6 ハンドル形状丸形 最高使用圧力(MPa)1.96 使用温度範囲(℃)-20〜+80 オリフィス径(Φmm)3 面間距離L(mm)30 全開高さH(mm)35 ハンドル径(Φmm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする