フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの 各種用途バルブ
Rジョイント ミニチュアバルブアングル型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
管外径(Φmm)
6
注文コード
46310004
品番
RA-6B-R
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・管外径・接続方式
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
C3771B
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
バルブ種類
ニードルバルブ
形状
アングル
使用流体
ガス及び液体
接続
チューブ(銅管)×R
管外径(Φmm)
6
ハンドル形状
丸形
最高使用圧力(MPa)
1.96
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
オリフィス径(Φmm)
3
面間距離L(mm)
30
全開高さH(mm)
35
ハンドル径(Φmm)
35
商品豆知識
配管工事を支える補助部材