画像準備中

パワフルシリーズ ニードルストップバルブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46317241 品番PUH-016-12-SH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,700
この商品は70種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)21.587 Cv値1.17 適合チューブ外径(Φmm)12 取付方式パネル取付 ポート数2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46317363
2018-12-03
用途:
配管部品として

品質には問題無いと思いますが、納期がかかりすぎです。
monotaroさんの責任では無いですけど・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする