フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ニードルバルブ
パワフルシリーズ ニードルストップバルブ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46317311
品番
PUH-016-4A-SH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
70
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
2.768
Cv値
0.15
適合チューブ外径(Φmm)
4
取付方式
パネル取付
ポート数
2
管接続口径
1/8
ねじの種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材