※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB-5 スリム角形ハンドル HB-5 シロクマ 46324821 HB-5 スリム角形ハンドル HB-5 シロクマ 46324821

スリム角形ハンドル HB-5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ サイズ(mm)【付属ビス】ISO3×28 注文コード46324821 品番HB-5
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 サイズ 寸法L(mm)99 寸法H(mm)23 寸法W(mm)9 寸法P(mm)88 仕上ホワイトブロンズ サイズ(mm)【付属ビス】ISO3×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする