※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB-9 ダエンハンドル HB-9 シロクマ 46324909 HB-9 ダエンハンドル HB-9 シロクマ 46324909

ダエンハンドル HB-9

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上ホワイトブロンズ サイズ サイズ(mm)【付属ビス】ISO3×28 注文コード46324909 品番HB-9
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は989円となります。
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は仕上・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 サイズ 寸法L(mm)91 寸法H(mm)23 寸法P(mm)85 仕上ホワイトブロンズ サイズ(mm)【付属ビス】ISO3×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする