※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ダエンハンドル HB-9
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
純金
サイズ
豆
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO3×28
注文コード
46324970
品番
HB-9
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
サイズ
豆
寸法L(mm)
41
寸法H(mm)
25
寸法P(mm)
35
仕上
純金
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO3×28