※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB-83 ノエルハンドル HB-83 シロクマ 46325119 HB-83 ノエルハンドル HB-83 シロクマ 46325119

ノエルハンドル HB-83

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上ホワイトブロンズ サイズ90 サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28 注文コード46325119 品番HB-83
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕上・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 サイズ90 寸法L(mm)102 寸法H(mm)29 寸法P(mm)90 仕上ホワイトブロンズ サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする