※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HZ-1 ダイカスト角100番ハンドル HZ-1 シロクマ 46325155 HZ-1 ダイカスト角100番ハンドル HZ-1 シロクマ 46325155

ダイカスト角100番ハンドル HZ-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ サイズ(mm)【付属ビス】ISO3×28 注文コード46325155 品番HZ-1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は429円となります。
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質亜鉛合金 サイズ 寸法L(mm)103 寸法H(mm)21 寸法W(mm)7 寸法P(mm)95 仕上ホワイトブロンズ サイズ(mm)【付属ビス】ISO3×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする